IDS-107-3 片袖机 井上金庫販売 34264431

片袖机

(9件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
内容量
1台
注文コード
34264431
品番
IDS-107-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥55,100

天板には配線コード引出用のスライド式キャップが装備されています。
アジャスター装備で足元のガタツキを軽減致します。
仕切板、ペントレーを標準装備しています。
引出の鍵部分は、オールロック式でセキュリティ面も安心です。
根強い人気のニューグレー色。オフィスのカラーバランスを損ないません。

材質
天板/パーティクルボード+メラミン張り
袖箱/スチール製
脚/スチール製(カバーは樹脂成型品)
引出し/スチール製
アジャスター/樹脂製
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
センター/562×400×32
上段(3段袖)/330×420×98
中段(3段袖)/320×420×187
下段(3段袖)/320×485×287
型番
NSO-DESK-107
付属品
仕切板2枚、ペントレー1個
幅(mm)
1000
色
ニューグレー
高さ(mm)
700
奥行(mm)
700
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×700×700
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1000×700×700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※2021/07仕様変更…樹脂パーツがアイボリー→ニューグレー色へ変更となりました。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥9,000/税込¥9,900
離島数量1につき¥9,000/税込¥9,900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70452893
2022-06-15
用途: 事務用
医療・福祉・介護関連業

片袖部分の引き出しのカギが最初から開けづらく一度ロックしたら開かなくなったしまった。
出荷検査をしていないと思われる最悪の不良品の商品。

対象商品 : 34264431
2019-03-27
用途: 事務用机
株式会社岡田製作所 様(製造業)

三度目の購入です。
引き出しも軽くとても使いやすいです。

対象商品 : 34264431
2018-04-18
用途: 事務用机

引き出しの仕切り板を増やしてほしい。組み立ては、簡単でした。

1人が参考にしています
対象商品 : 34264431
2017-03-10
用途: 事務用

使い易く、見た目も綺麗でいいと思います。
あと値段がもう少し安いともっといいと思います。

対象商品 : 34264431
2016-08-29
用途: 事務作業
廣川設備 様(建設業・工事業)

組み立て式という事で少し心配でしたが、簡単でしたし、物もしっかりしてるので、良いお買い物でした。

1人が参考にしています
対象商品 : 34264431
2018-12-04
用途: 仕事のデスクです
株式会社東貨流通 様(運輸・通信業)

まさか、このデスクを自分で組み立てなければいけないとは思いませんでした。
重量物なので、大変苦労しました。
後のごみの処理も、大変でした。

1人が参考にしています
対象商品 : 34264431
2018-12-04
用途: 事務所作業デスク
株式会社東貨流通 様(運輸・通信業)

重量物にもかかわらず、自分で組み立てなければいけない。
二段目の引き出しは、仕切りがあるのに、仕切り板がない。

MonotaROからの回答

この度は書き込み有難うございます。お客様に組み立てをお願いする商品につきましてはお客様組立アイコンをご確認ください。仕切り板は2段目用と3段目用に1枚ずつ、計2枚付属しておりますが、2枚とも2段目にご用意させていただいているとのことです。よろしくお願いいたします。

対象商品 : 34264431
2016-02-25
用途: 事務
佐藤新聞舗 様

お手頃で良いです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする