※2-1-M07-3-CJ2-CDJ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CJ2R_S-Z/CDJ2R_S-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み(CDJ2RA10-50SRZ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
作動方式
(S) 単動押出し
(S) 単動押出し
単動押出し
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34300062
品番
CDJ2RA10-50SRZ-M9BW-B
参考基準価格(税別)
¥9,570
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
作動方式
(S) 単動押出し
ストローク(mm)
50
ヘッドカバーのポート位置
(R) 軸方向
チューブ内径(Φmm)
10
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
CADデータダウンロード