※2-1-M07-3-CJ2-CDJ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CJ2W/CDJ2W - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WL6)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・クッション
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(-) ラバークッション(標準)
注文コード
34332025
品番
CDJ2WL6-45Z-B
参考基準価格(税別)
¥4,140
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ストローク(mm)
45
クッション
(-) ラバークッション(標準)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
6
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
CADデータダウンロード