※2-1-M13-2-CJ5-S-CDJ5-S-CG5-S-CDG5-S ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CDJ5B10SR)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)30 材質(パッキン)(R) NBR オートスイッチ種類H7BA 注文コード34357085 品番CDJ5B10SR-30R-H7BALS
参考基準価格(税別)¥11,030 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品はストローク・材質・オートスイッチ種類など32種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)30 ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向 リード線(m)(L) 3 材質(パッキン)(R) NBR 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類H7BA オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする