※2-1-M13-2-CJ5-S-CDJ5-S-CG5-S-CDG5-S ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 耐環境仕様エアシリンダ
CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CDJ5B10SR)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
75
材質(パッキン)
(R) NBR
オートスイッチ種類
H7BA
注文コード
34357094
品番
CDJ5B10SR-75-H7BALS
参考基準価格(税別)
¥11,330
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・材質・オートスイッチ種類
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
75
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
リード線(m)
(L) 3
材質(パッキン)
(R) NBR
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
H7BA
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード