※2-1-M07-2-CJP2-CDJP2-CJP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2D10)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・ロッド先端ねじ
など
93
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B
ロッド先端ねじ
(-) ねじあり
注文コード
34367314
品番
CDJP2D10-25D-M9BLS
参考基準価格(税別)
¥7,590
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
10
リード線(m)
3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ねじあり
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード