曜日別特売
CDLQL63-25D-F CLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CDLQL63) SMC 34495028

※2-2-M13-4-CLQ-CDLQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CDLQL63)CDLQL63-25D-F

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・リード線・ロックアップの方向など50種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック
注文コード
34495028
品番
CDLQL63-25D-F
参考基準価格(税別)¥32,340販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
ストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする