曜日別特売
CDLQL63-25DM-B-A93VL CLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CDLQL63) SMC 34495107

※2-2-M13-4-CLQ-CDLQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CDLQL63)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・リード線・ロックアップの方向など50種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93V
リード線(m)
(L) 3
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
注文コード
34495107
品番
CDLQL63-25DM-B-A93VL
参考基準価格(税別)¥37,570販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980
ストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93V
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする