120185 フライパン AMT(エーエムティー) 34530336 120185 フライパン AMT(エーエムティー) 34530336 120185 フライパン AMT(エーエムティー) 34530336 120185 フライパン AMT(エーエムティー) 34530336 120185 フライパン AMT(エーエムティー) 34530336

フライパン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)20 注文コード34530336 品番120185
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

「AMT」はドイツの調理器具メーカー。
厚底の約1cmは熱をたっぷりと蓄えるので上手に料理ができます。
Lotan(ロタン)(R)はATMがスイスのILAGと発明した特別なコーティングで、
素材がくっつきにくくお手入れが簡単です。

サイズ(cm)20 材質アルミニウム、フェノール樹脂、ステンレス 質量(g)約900 表面処理フッ素樹脂塗膜加工 全長(cm)42.3 直径×高さ(cm)21.5×8(深5) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする