ガラス蓋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34530388 品番120194
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,298円となります。
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

「AMT」はドイツの調理器具メーカー。

サイズ(cm)26 材質ホウケイ酸ガラス、フェノール樹脂 質量(g)約940 直径(Φcm)(ツマミ)5 直径×高さ(cm)27.5×8.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする