フレキ用ニップル

(80件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34567671 品番 ND
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
材質黄銅 呼び径G13×R20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 80
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-01
用途:
エコキュート設置
有限会社藤企画 様 (建設業・工事業)

安いて他メーカーとも遜色がないのでよく使ってます。

対象商品:
34567653
2026-02-13
用途:
配管作業
サービス業

これはいい商品ですよ。リーズナブルだし、普通に使えますね。また、リピしたいです。

対象商品:
34567653
2024-11-23
用途:
設備器具等の設置用として使用
建設業・工事業

ネジ切り切削面も良く、安価で工事費に反映し大変助かって居ます。

2024-10-23
用途:
給水配管に

使いやすくていいですね。時には暖房配管と暖房機との接続にも使ってます

2024-05-18
用途:
灯油ボイラー廻り
その他業種

素人でもサイズなど解りやすい表示でした。親戚の工事で、20Aの取り出しの時、揃えて置こうと思いました。

対象商品:
34567662
2023-08-13
用途:
自社製品(業務用厨房機器)の排水部に使用
有限会社吾嬬製作所 様

コストパフォーマンスも、品質も共に良く信頼出来る製品であると評価致します。

対象商品:
34567653
2023-03-30
用途:
配管逃げ
電気・ガス・熱供給・水道業

大変使いやすく、お手頃なのでまた買いたい
他の職人さんにもおすすめしたい

対象商品:
34567653
2022-12-31
用途:
厨房機器の配管接続
建設業・工事業

建築資材屋さんより安くて助かります。10個セットなどあればもっといいですね。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
【呼び径: G13×R20】とは、13mm×20mmとなりますか?
回答:
13mm×20mmとなります。
2人が参考にしています
2011-10-31

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする