電気ドリル

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34591627 品番6412
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

穴あけの位置決めがラクな無段変速付!
小型・軽量!

穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工25 チャック能力(mm)1.5〜10 回転数(min-1[r.p.m])0〜3000 電源(V)単相100 電流(A)4.7 消費電力(W)450 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号75 仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用 付属品チャックキー 質量(kg)1.2 トラスコ品番422-7441 長さ(mm)228

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:513

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-01
用途:
木工作業
教育・研究機関

個人的印象ですが、回転がパワフルだと感じました。回転方向はグリップについているスイッチを用いて指先で切替可能です。写真のグリップについている丸いボタンは、押すと回転を維持できるロックボタンです。チャックは、電源ケーブルのところにあるゴム材に保持することができ、紛失を防止できます。

1人が参考にしています
2024-12-24
用途:
ステンレスパネルの穴あけ他
サービス業

普段は充電工具を使っていますが、ちょっとパワー不足を感じるときがあるので電気ドリルを追加購入しました。ものすごくいいです。なめらかに回り出すし、トルクも十分あるし、回転数のコントロールもとても繊細に制御できます。古くさいデザインではあるものの、安定のマキタ品質。買って良かったです。やはり充電工具と使い分けて行かないとダメです。おすすめです。

1人が参考にしています
対象商品:
34591627
2020-11-03
用途:
穿孔作業

普段から穿孔作業に使用しますが、マキタは本当に故障がなく長く使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
34591627
2018-06-20
用途:
放熱板の取り付けビスの穴あけ
製造業

リーズナブルな価格で、可変速機能付きで使いやすい。マキタブランドを信頼して購入しましたが、期待通りの製品でした。

対象商品:
34591627
2017-09-10
用途:
部品の穴あけや削り加工等
その他業種

無段変換回転で穴あけなどの加工が慎重に出来る。
右回転、左回転がレバーで切り替えられて便利。小型で軽い。
しいて欠点を挙げれば、室内で使う時などは冷却ファンの音が少し大きくて気になる。

1人が参考にしています
対象商品:
34591627
2017-09-07
用途:
水槽
川島 様 (飲食業)

初めて水槽に穴あけしました。楽にあきました。マキタ最高です。コアも付属品と説明がわかりやすくよっかったです。

対象商品:
34591627
2016-11-02
用途:
電気工事に連続で器具の取り付け他工事用です
株式会社 長田電業社 様 (建設業・工事業)

軽いしバッテリー切れがありません重宝しています。

対象商品:
34591627
2015-08-15
用途:
仕事で使用。
株式会社 工商 エンジニアリング 様

回転方向が変えられる、
回転スピードも変えられ点に
惹かれて買いました。
概ね満足していますが、もう少し価格が高くても
ボディーが樹脂では無くアルミ合金製が良かったかな?
とも思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ドリルの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/428/
2人が参考にしています
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ドリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electricdrill_howtouse/
1人が参考にしています
2023-03-17

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする