電子ディスクグラインダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34591663 品番 GA5021C
参考基準価格(税別)¥29,400 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

電子制御で安定作業&パワフル研削!
電子リミッタ、定回転制御、ソフトスタート!

仕様
二重絶縁構造
スーパーフランジ
電子制御
強力型
集じん機に接続可能
絶縁種別
二重絶縁構造
スーパーフランジ
電子制御
強力型
集じん機に接続可能
電源(V)単相100 電流(A)15 最大回転数(min-1[r.p.m])10000 質量(kg)2.8 コード長さ(m)2.5 砥石径(Φmm)125 付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35、サイドグリップ 全長(mm)390 消費電力(W)1430 最大出力(W)2200 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3〜6) 研削砥石寸法(mm)(穴径)22 胴径(Φmm)80 カーボンブラシ呼び番号253

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
1人が参考にしています
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする