マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 研削
マキタの ディスクグラインダー
電子ディスクグラインダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34591672
品番
GA6021C
参考基準価格(税別)
¥32,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
電子制御で安定作業&パワフル研削!
電子リミッタ、定回転制御、ソフトスタート!
電源(V)
単相100
電流(A)
15
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
質量(kg)
2.9
コード長さ(m)
2.5
砥石径(Φmm)
150
付属品
研削砥石36P、ロックナットレンチ35、サイドグリップ
仕様
二重絶縁構造。スーパーフランジ。電子制御。強力型。
トラスコ品番
422-7654
全長(mm)
390
消費電力(W)
1430
最大出力(W)
2200
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6(取付可能砥石厚さ3〜6)
研削砥石寸法(mm)(穴径)
22
絶縁種別
二重絶縁構造。スーパーフランジ。電子制御。強力型。
胴径(Φmm)
80
カーボンブラシ呼び番号
253