※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 研削
マキタの ディスクグラインダー
電子ディスクグラインダ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34591715
品番
9565CV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
電子制御で「過負荷保護機能付」&衝撃緩和システムでスムーズ作業!
仕様
二重絶縁構造
スーパーフランジ
電子制御
無段変速
強力型
集じん機に接続可能
電源(V)
単相100
電流(A)
15
質量(kg)
2.1
コード長さ(m)
2.5
付属品
研削砥石36P、ロックナットレンチ35、グリップ
全長(mm)
299
消費電力(W)
1400
回転数(min
-1
[r.p.m])
2800〜10500
最大出力(W)
1800
研削砥石寸法(mm)(外径)
125
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6
研削砥石寸法(mm)(穴径)
22
カーボンブラシ呼び番号
318