マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 研削
マキタの ディスクグラインダー
電子ディスクグラインダ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34591724
品番
9566CV
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
電子制御で「過負荷保護機能付」&衝撃緩和システムでスムーズ作業!
仕様
二重絶縁構造
スーパーフランジ
電子制御
無段変速
強力型
電源(V)
単相100
電流(A)
15
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
質量(kg)
2.4
コード長さ(m)
2.5
砥石径(Φmm)
150
付属品
研削砥石36P、ロックナットレンチ35、グリップ
全長(mm)
299
消費電力(W)
1400
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6
研削砥石寸法(mm)(穴径)
22
カーボンブラシ呼び番号
318