曜日別特売
17JE-23370-02(D8A)-CG 17JEシリーズピンコネクタケース付 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34602635

 

17JE-23370-02(D8A)-CG 17JEシリーズピンコネクタケース付 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34602635
17JE-23370-02(D8A)-CG 17JEシリーズピンコネクタケース付 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34602635
17JE-23370-02(D8A)-CG 17JEシリーズピンコネクタケース付 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34602635

17JEシリーズピンコネクタケース付

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
極数37
内容量1個注文コード34602635品番17JE-23370-02(D8A)-CG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。
芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。
AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)
金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。
ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。

材質/仕上
(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色
(シェル)鋼/Ni めっき
(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき
(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック
(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき
適合電線
(単線)AWG20以下
(より線)AWG22以下
コンタクト形状オス仕様ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品形状ストレート種類角型極数37使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間ねじの種類(嵌合ねじ)M2.6×0.45定格電流(A)5コネクタ形状ピンコネクタ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ結線方法はんだ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34602601
2022-02-17
用途: RS232Cケーブルの製作

ケーブルとハンダ付けし、問題なく通信できている。
Dsub9Pのコネクタが入手しづらい為、購入できてよかった。

対象商品 : 34602617
2021-05-14
用途: 無線機とリニアアンプの接続
教育・研究機関

無線機とリニアアンプの接続に購入しました。部品が足りなくて、追加注文しました。大変良好でした。

対象商品 : 34602601
2020-10-27
用途: PLCとタッチパネルの接続ケーブル作成

コネクターとカバーがセットになっており、組み合わせで悩む必要が無く、これ1つを注文すれば完結します。品質も十分です。

対象商品 : 34602601
2019-04-02
用途: 通信設備接続用
有限会社摂南電子研究所

本コネクタは通信機器用によく使用しますが、ロック用取付ネジはメーカーカタログでは数種類あり、今回用途が標準ネジと異なっていたため、ロックネジを他社から購入しました。ロックネジも取り扱ってください。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 34602601
2018-05-30
用途: シリアル通信ケーブル製作

在庫あり製品なので納品も早く、お手頃な値段で助かります。

対象商品 : 34602617
2017-05-11
用途: 電機部品のケーブル更新
製造業

可もなく不可もなく、想定通りの内容です。ハンダ付け部カバー用のチューブ類が付属していれば、なお良いです。

対象商品 : 34602601
2015-04-09
用途: 延長ケーブル作成

コネクターに必要な部品がそろっていて安価で便利です。

対象商品 : 34602601
2014-04-06
用途: 機器接続用、RS-232

編素線処理用の胴テープも入っており良心的。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする