ミシュランダイヌゲージ用スペアホース(チャック付)

(49件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード34604622 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ミシュランダイヌゲージ専用のスペアホースです。

仕様スペアホース1.5m+チャック付 適合3803 適合機種TG-91・TG-1991・TG-1975 長さ(mm)1500 質量(g)240

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:440

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-26
用途:
一般作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

一般的なゲージに使用可能かと思いきや取り付けが小さく付きませんでした。

対象商品:
34604622
2024-06-10
用途:
ピット作業で使用

ゲージ含めてミシュランゲージ使用です 管理の安定性はありますが長持ち 狂いもほとんどなくホース自体の持ちも数倍は持ちます 高いですが意味があります

対象商品:
34604622
2022-06-04
用途:
自家用車のエアー調整

チャックの止まりが良くなかったのが解消されました。
以前についていたのは予備にとっておきます。

1人が参考にしています
対象商品:
34604622
2021-09-06
用途:
エアー注入時
サービス業

なかなか単品で販売してるところがなく困っていたところに見つかり純正品なので問題なく使えて良かったです。

対象商品:
34604622
2021-07-23
用途:
ホース交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ホースが破れたので、交換しました。取り替えも簡単で、何も問題なく使用できています。

対象商品:
34604622
2022-02-24
用途:
自動車のメンテナンス
製造業

経年劣化によりヒビが入ってきたため予備に購入しました。

対象商品:
34604622
2021-06-05
用途:
作業時
K'z-Factory 様

タイヤチェンジャーに常設しているタイヤゲージの為 長さ的にも使い易いです。

対象商品:
34604622
2020-10-09
用途:
タイヤ交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

以前使っていた物より長いので取り回しするとき、とても便利で自分的に満足してます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする