曜日別特売
846-08 PL警告表示ラベル 横型 ユニット 34610956

PL警告表示ラベル 横型

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)60×110
文字内容警告「有毒ガスあり保護具を着用すること」
警告「有毒ガスあり保護具を着用すること」
警告「感電の恐れあり絶対に触るな」
警告「回転部でケガをする恐れあり手や物を近づけるな」
警告「高温部で火傷をする恐れあり絶対にさわるな」
警告「巻き込まれてケガをする恐れあり近づくな」
警告「切断する恐れあり手を入れないこと」
警告「挟まれてケガをする恐れあり安全カバーをはずすな」
警告「酸欠の恐れあり酸素濃度を測定すること」
警告「腐食性薬品あり絶対にさわるな保護具を着用すること」
警告「噴出の恐れあり近づかないこと」
警告「転倒してケガをする恐れあり足元をよく確認すること」
警告「保守点検時には電源を切ること」
危険「ケガの危険あり接触禁止」
危険「火災の危険あり火気厳禁」
注意「必ずアース線を接地すること」
内容量1パック(10枚)注文コード34610956品番846-08
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

粘着シールタイプなので、対象物へ簡単に貼り付けできます。

文字内容警告「有毒ガスあり保護具を着用すること」寸法(mm)60×110質量(g/組)2.6トラスコ品番743-8532材質ペットフィルムステッカー取付方式粘着シールタイプ耐熱温度(℃)約-40~60
注意
※2005年10月20日公示された新しいJIS規格に基づいた表示のステッカーです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-16
用途: 労災防止

労災防止の為に場内に注意喚起として貼ります。簡単に何処でも使用出来るので便利です。

対象商品 : 34610886
2020-08-27
用途: 制御盤製作

制御盤組み立て時に使用しています。
オリジナルを製作すると結構コストがかかるので安価で済むので重宝してます。

対象商品 : 34611071
2018-12-24
用途: 表示義務化前の古い機械に貼付
建設業・工事業

表示内容やサイズの種類は満足。
貼り付け前にパーツクリーナで洗浄して十分に乾かしてから貼ったが、塗装面は塗料の樹脂の種類によって及びザラつき加工面に貼る場合は粘着力がいまいち。
前述の条件に対応できる強粘着タイプをメーカーに要望していただけるとありがたい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする