曜日別特売
V46-2X-13 手洗ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34619006

V46-2X-13 手洗ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34619006
V46-2X-13 手洗ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34619006

手洗ロータンクボールタップ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
34619006
品番
V46-2X-13
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898
用途
手洗付、平付ロータンク用
材質
青銅
ねじ径
PJ1/2
使用圧力(MPa)
0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)
0.75
JIS規格
JIS B 2061

商品説明動画

便器内の水もれ修理(1)~ボールタップの交換/三栄水栓KS-21-2
この動画は、21人が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-09-30
用途: トイレのメンテナンス
建設業・工事業

40年使ったトイレのタンクのバルブが壊れたのでこちらの商品と交換しました。やく9ヶ月使ったところでフロートが脱落して水が流しっぱなしになって慌てました。しっかり締めたはずなのにどうしてゆるんだのか原因不明です。緩み止めのナットが欲しいですね!
お客様の家に使ってたら大変な事になってました!

2022-10-14
用途: トイレの排水に使用
農・林・水産業

ゴムパッキンも付いていて非常に良い製品でした。取り付け金具も付属していて配管回りが新品になり、非常に満足しています。
素人の私にも簡単に作業が出来ました。

対象商品 : 34619006
2022-10-07
用途: トイレのロータンクの給水部に使用
株式会社 紀泉テック 様(建設業・工事業)

パッキン等も付属しており、取付も順調に進みました。
現在、ご機嫌よく働いてくれてます。

対象商品 : 34619006
2020-05-28
用途: トイレのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー品なので遜色なく使用できました、水止まりの信頼性もも高く昭和の大半の住宅トイレに使用できます 白い部分は金属から樹脂性に変更されていました。

対象商品 : 34619006
2020-05-01
用途: 家庭のtotoのトイレに使用
サービス業

35年前のtotoのトイレに問題なく取り付けできました。
作業時間は5分でした。1か月使用していますが問題ありません。

対象商品 : 34619006
2019-02-01
用途: トイレ水漏れ修理
その他業種

旧式のtoto水洗トイレにもピッタリ合うように工夫されていて素晴らしいと思いました。これからもtotoの旧式トイレにも合うような部品を残していただくことは年金生活をしている家庭にとっては修理が安くつきとてもありがたいことです。今後の課題としてはやはり耐震性震度5までに耐えられるように出来ればと思います。そのためにはこの製品とロータンクの接続部分の両側に耐久性のある4ミリくらいの厚めのパッキンを入れたらどうでしょうか。そして修理の時は耐震性のあるこの部品をお勧めしますと書き添えてください。これからのマーケットには大切な言葉だと思います。専門家に対して失礼しました。以上です。

3人が参考にしています
対象商品 : 34619006
2018-12-25
用途: 勿論トイレのボールタップ取替です
その他業種

あっという間に簡単に取り変えできた。取替動画がありがたかったです。
他の品物でも、動画添付だと親切ですね。水量調整するだけで、非常に調子がいいです。

対象商品 : 34619006
2018-04-04
用途: 作業所トイレの補修
農・林・水産業

汎用品がsばやくにゅうしゅでき素早く入手できまんぞくです。コストパフォーマンスが高いこともグッドです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする