マルチ環境計測器(クリーンルーム)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード34631881 品番TD20-400-03
参考基準価格(税別)¥654,000 販売価格(税込) ¥604,780
販売価格(税別)
549,800

クリーンルームでの局所排気装置、フィルターの風量、室内の温湿度測定に適した3種類のプローブがセットになっています。
また、testo 400は高精度の差圧センサを内蔵しているので微差圧測定も行えます。

用途クリーンルームに。 トラスコ品番255-4482 セット内容testo400本体、高精度温湿度プローブ 有線、マルチプローブ 有線、微風速プローブ 幅(mm)39 測定範囲95(mg/m3、気圧:700〜1100hPa 奥行(mm)210 電源(V)ACアダプタ 分解能0.1hPa 温度測定範囲(℃)-20〜+70 風速測定範囲(m/s)0〜50 温度分解能(℃)0.1 測定温度範囲(℃)-20〜+70 湿度測定範囲(%RH)5〜95 分解能(m/s)0.01 分解能(%RH)0.01
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする