testo(テストー)
testo(テストー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
testo(テストー)の 多機能環境測定機
マルチ環境計測器(多点[[CO2]])
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
34631899
品番
TD20-400-05
参考基準価格(税別)
¥785,000
販売価格(税込)
¥725,780
販売価格(税別)
¥
659,800
バスケットに入れる
温度・湿度・[[CO2]]・気圧を一度に測定するIAQプローブが4本と専用のスタンドがセットになった多点モニタリングセットです。
人が密集するような場所のポイント測定やシミュレーションに便利です。
用途
熱中症対策に。
トラスコ品番
255-4483
セット内容
testo400本体、無線IAQプローブ×4、測定スタンド
幅(mm)
39
奥行(mm)
210
電源(V)
ACアダプタ
分解能
0.1hPa
温度測定範囲(℃)
0〜50
温度分解能(℃)
0.1
測定温度範囲(℃)
0〜50
測定範囲(ppm)
CO
2
:0〜10000
湿度測定範囲(%RH)
5〜95、95(mg/m
3
、気圧:700〜1100hPa、5〜95
分解能(ppm)
1
分解能(%RH)
0.1
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません