マルチ環境計測器(風量・風速) 熱線式プローブセット

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード34631917 品番TD20-400-07
参考基準価格(税別)¥313,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

testo400に熱線式プローブが1本セットされています。
局所排気や空調の微〜低風域を高精度に測定します。
testo400本体と各種プローブのセットです。

用途空調設備点検、局所排気に。 トラスコ品番255-4489 セット内容testo400本体、有線熱線式風速プローブ 幅(mm)39 測定範囲95(mg/m3、気圧:700〜1100hPa 奥行(mm)210 電源(V)ACアダプタ(付属) 分解能0.1hPa 温度測定範囲(℃)-20〜70 風速測定範囲(m/s)0〜30 温度分解能(℃)0.1 測定温度範囲(℃)-20〜70 分解能(m/s)0.01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする