マルチ環境計測器(風量・風速) マルチプローブセット

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード34631926 品番TD20-400-08
参考基準価格(税別)¥431,000 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

testo 400に無線のマルチプローブが1本セットされています。
マルチプローブは先端を90°曲げられるので、吹出口の形状に合わせて使用できます。
熱線式センサ、温湿度センサ、気圧センサが内蔵されており、50m/sまでの風速を高精度に測定します。

用途空調設備点検に。 トラスコ品番255-4494 セット内容testo 400本体、無線マルチプローブ 幅(mm)39 奥行(mm)210 温度測定範囲(℃)-20〜70 風速測定範囲(m/s)0〜50 温度分解能(℃)0.1 測定温度範囲(℃)-20〜70 湿度測定範囲(%RH)5〜95、95(mg/m3、気圧:700〜1100hPa、5〜95 分解能(m/s)0.01 分解能(%RH)0.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする