マルチ環境計測器(風量・風速) Φ100mmベーン式プローブセット

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード34631951 品番TD20-400-10
参考基準価格(税別)¥494,000 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800

testo400に無線の100mmベーン式プローブ、フローストレーナー、風量ファンネル(角型・丸型各1)がセットになっています。
換気扇やベンチレーターの風速をファンネルを用いることで効率的に測定できます。
さらにフローストレーナにより、ファンネルに取り込まれる際の乱流を低減します。

用途換気扇、換気口の換気に。 トラスコ品番255-4479 セット内容testo 400本体、無線100mmベーン式風速プローブ、風量ファンネルセット、フローストレーナー 幅(mm)39 測定範囲95(mg/m3、気圧:700〜1100hPa 奥行(mm)210 温度測定範囲(℃)-20〜70 風速測定範囲(m/s)0.3〜35 温度分解能(℃)0.1 測定温度範囲(℃)-20〜70 分解能(m/s)0.01
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする