マルチ環境計測器(温度・湿度) 高温用温湿度プローブセット

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード34632005 品番TD20-400-16
参考基準価格(税別)¥377,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

testo400に無線の高精度温湿度プローブが付属しています。
湿度精度は、±(0.6%rH+測定値の0.7%)(0〜90%rH)で、高精度の湿度管理が求められるラボや研究室などの環境測定に適しています。

用途乾燥工程に。 トラスコ品番255-4487 セット内容testo400本体、無線180℃高温用温湿度プローブ 幅(mm)39 奥行(mm)210 温度測定範囲(℃)-20〜180 温度分解能(℃)0.1 測定温度範囲(℃)-20〜180 湿度測定範囲(%RH)0〜100、95(mg/m3、気圧:700〜1100hPa、0〜100 分解能(%RH)0.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする