TRIENS
TRIENSの ホースリール
TRIENSの 手動巻き取り式ホースリール
スチール製 エアーホースリール 1/2X20m
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34634315
品番
MMWA-420A
参考基準価格(税別)
¥177,500
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
軽量で扱いやすいウレタンホースを採用しました。
剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。
新設計により引出し、巻取りが軽快です。
5通りの設置方法が可能です。
用途
大容量のエアー供給用。
バス・トラック、重機建機の整備用途に。
付属品
取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップル、メスカプラ
トラスコ品番
260-7555
材質
【本体】スチール【ホース】ポリウレタン
幅(mm)
256
色
黒
取付
【一次側】ユニオンG1/2メスシート【二次側】Rc1/2メスねじ
高さ(mm)
501
奥行(mm)
466
使用圧力(MPa)
1.4
材質(ホース)
ウレタン
ホース長さ(m)
【一次側】1.5【二次側】20
内径(mm)
11
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません