エンジンリフター

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34634586 品番 NEL-500
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥598,400 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800

エンジン脱着に最適です。
作業台としての使用可能です。

用途エンジン脱着用。 トラスコ品番415-5346 材質本体:鉄(SS400) ストローク(mm)800 幅(mm)750 全長(mm)1580 高さ(mm)700〜1500 許容荷重(t)500 揚力(kN)5(0.5(t))
注意
※耐荷重以上では使用しないでください。
※お客様にて荷降ろしが必要です。
※フォークリフトが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする