長崎ジャッキ
長崎ジャッキの ジャッキ・馬台
長崎ジャッキの ガレージジャッキ
長崎ジャッキの ガレージジャッキ(プロ用ジャッキ)
エンジンリフター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34634595
品番
NEL-1000
参考基準価格(税別)
¥1,128,400
販売価格(税込)
¥912,780
販売価格(税別)
¥
829,800
バスケットに入れる
エンジン脱着に最適です。
作業台としての使用可能です。
用途
エンジン脱着用。
トラスコ品番
415-5284
材質
本体:鉄(SS400)
ストローク(mm)
1030
幅(mm)
816
全長(mm)
1960
高さ(mm)
650〜1680
許容荷重(t)
1000
揚力(kN)
10(1(t))
注意
※耐荷重以上では使用しないでください。
※お客様にて荷降ろしが必要です。
※フォークリフトが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません