長崎ジャッキ
長崎ジャッキの ジャッキ・馬台
長崎ジャッキの ガレージジャッキ
長崎ジャッキの ガレージジャッキ(プロ用ジャッキ)
ブッシュ交換機
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
トラスコ品番
415-5307
注文コード
34634611
品番
NBP-500
参考基準価格(税別)
¥917,300
販売価格(税込)
¥758,780
販売価格(税別)
¥
689,800
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
大型車のスタビライザーブッシュを交換できます。
用途
ブッシュ交換用。
トラスコ品番
415-5307
材質
本体:鉄(SS400)
ストローク(mm)
90
幅(mm)
1075
高さ(mm)
485
奥行(mm)
352
許容荷重(t)
50
揚力(kN)
500(50(t))
注意
※耐荷重50ton以上では使用しないでください。
※お客様にて荷降ろしが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません