丸善工業
丸善工業の 油圧ユニット
油圧パワーユニット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34654658
品番
U-070-3
参考基準価格(税別)
¥578,000
販売価格(税込)
¥505,780
販売価格(税別)
¥
459,800
バスケットに入れる
軽量コンパクトで移動も簡単です。
数多くの油圧ハンドツールが使用可能です。
オイルクーラー標準装備で夏場の連続運転も可能です。
フレームの剛性がUPしました。
用途
油圧ハンドツールの油圧源として。
その他
【油】20.5L/min
トラスコ品番
431-8556
幅(mm)
480
高さ(mm)
550
奥行(mm)
591
最高圧力(MPa)
11.7
騒音値(dB)
74
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません