曜日別特売
CDM2BZ20-20+30Z-C734-XC11 CD Series(CDM2BZ20-20+30Z) SMC 34657857

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2BZ20-20+30Z)

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
34657857
品番
CDM2BZ20-20+30Z-C734-XC11
参考基準価格(税別)¥22,610販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
ストロークA(mm)
20
ストロークB(mm)
30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする