曜日別特売
CDM2BZ20-20+45AFZ-XC11 CD Series(CDM2BZ20-20+45AFZ) SMC 34657927

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2BZ20-20+45AFZ)

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量1個注文コード34657927品番CDM2BZ20-20+45AFZ-XC11
参考基準価格(税別)¥16,610販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(F) めねじストロークA(mm)20ストロークB(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする