防腐剤”ユシルーブ WB2”

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34673951 品番WB2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

持続性のある防腐剤です。

用途
全ての水溶性製品に適用。
防腐
仕様添加侶(ppm):1000〜2000(0.1%〜0.2%) トラスコ品番194-8204 材質主成分:防腐剤 淡黄〜濃黄 容量(L)4 pH10.1(1%) 危険物の類別非危険物
注意
※取扱に際してはSDS記載内容を充分ご確認ください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする