カスタム用にもおススメ!
スタイル:Sタイプ
プリロード無段階調整可能で高次元のセットアップにも対応。
※スプリングに初めから荷重(ロード)をかけること。(プリロード調整用工具付き)
RCリヤショックは様々な条件下で幾度となくテストを行ってデーターを収集し
研究を重ね自信を持ってオススメできる製品に仕上がりました。
取付長:320mm/ロングエンドアイ使用時は最長365mm
~400ccのさまざまなバイクに取り付け可能
上側エンドアイの内径14mm・12mm
※上側の取付け部分が16mmの場合はカラーを外して使用して頂く形となります。
下側エンドアイの内径12mm・10mm
ダンパーボディーはアルミ製、全長が調整可能なアダプター付き。
アダプターを交換することにより多車種に対応可能です。