エアパーティクルモニタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34675168 品番PFM-AP01
参考基準価格(税別)¥152,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

光散乱方式です。
エアパーティクルモニタは、空間に漂う埃(ほこり)や塵(ちり)、エアロゾル等の微粒子の数や質量濃度を連続監視します。精密作業ルームやクリーンブースなどの製造環境や労働環境の管理に最適です。
35〜1000μg/m3の高感度で連続測定し僅かな微小粒子の侵入も見逃しません。清浄度の連続測定も可能でクラス10000のパーティクルカウンターとしても機能します。
アナログ出力(DC4〜20mA)と接点信号(1c)を搭載。既存システムと連携して傾向監視や異常時の発報だけでなく、清浄装置の運転を制御して省エネに貢献します。
Wi-Fi機能搭載。遠隔地にいながらPCやスマホでいつでも計測値や異常を確認できます。現場確認や現地測定の時間が必要なく省力化を実現します。

用途微小粒子濃度の連続監視用。 トラスコ品番434-3941 材質ABS 幅(mm)127 高さ(mm)36.3 奥行(mm)70.6 測定温度範囲(℃)0〜50 湿度測定範囲(%RH)0〜80

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする