曜日別特売
UFNK3025 仕上用軸付ネルホイール ヤナセ(柳瀬) 34697862

 

UFNK3025 仕上用軸付ネルホイール ヤナセ(柳瀬) 34697862
UFNK3025 仕上用軸付ネルホイール ヤナセ(柳瀬) 34697862
UFNK3025 仕上用軸付ネルホイール ヤナセ(柳瀬) 34697862

仕上用軸付ネルホイール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)30
内容量1箱(5本)注文コード34697862品番UFNK3025
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

酸化アルミナ含浸タイプ。最終仕上げ用にご使用ください。さらに美しく仕上がります。

外径(Φmm)
30
軸長(mm)
42
トラスコ品番
332-3641
軸径(Φmm)
6
厚さ(mm)
25
最大回転数(min-1[r.p.m])
10000
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする