VIBRA(新光電子)
円盤分銅(非磁性ステンレス)F2級
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1セット
質量(kg)
2
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
2
5
表す量
2kg
10g
20g
50g
100g
200g
500g
1kg
2kg
5kg
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34704302
品番
F2DS-2K
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
用途
実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
80×53.2
形状
円盤型
材質
オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
等級
F2級(1級)
表す量
2kg
表面粗さ(μm)
2
密度
JIS B 7609 9項のE2級に適合
仕様
磁化率/JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
トラスコ品番
392-4190
質量(kg)
2
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。