※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シェルケミカルズジャパン
シェルケミカルズジャパンの 工業用潤滑油
シェルケミカルズジャパンの 工業用洗浄剤
MC811
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
34705727
品番
MC811
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
洗浄剤の溶解力を必要とする用途に最適です。臭いはありますが洗浄性には優れています。
容量(L)
18
外観
無色透明液
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
表面張力(dyne/cm)
26(20℃)
危険物の性状
非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,480
/
税込
¥
1,628
沖縄地方
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498
離島
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498