FX2N-48MR-D マイクロシーケンサ FX2Nシリーズ(基本ユニット) 三菱電機 34710742

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロシーケンサ FX2Nシリーズ(基本ユニット)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34710742 品番FX2N-48MR-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥100,000
この商品は31種類から選べます 他の種類を見る

コンパクト&コストパフォーマンス
高速演算
安心と、ゆとりのメモリ仕様
豊富なデバイス範囲

入力仕様
DC24V
7mA/5mA
演算処理速度(μs/命令)
基本命令:0.08
応用命令:1.52〜数100
カウンタ
一般用16ビットアップカウンタ:200点、一般用32ビットアップダウンカウンタ:35点
高速用32ビットアップ・ダウンカウンタ:[1相]60kHz/2点、10kHz/4点 [2相]30kHz/1点、5kHz/1点
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×90×88(突起部含まず) 出力仕様2A/1点(8A/4点コモン8A/8点コモン)AC250V DC30V以下 電源仕様DC24V 付属品F2-40BLメモリバックアップ用バッテリ(本体装着済) 仕様35mm幅DINレール取付け可 質量(kg)0.85 シリーズFX2N 出力方式リレー出力 出力点数24 入力方式無電圧接点、またはNPNオープンコレクタトランジスタ入力 入力点数24 命令基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令132種 高速処理入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割り込み機能、カウンタ割り込み機能、パルスキャッチ機能 補助リレー/タイマ3072点/256点 データレジスタ一般用8000点、インデックス用16点、ファイル用はプログラムエリアに最大7000点まで設定可 プログラムメモリ8000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)コメント入力可、RUN中書込み可、メモリカセット装着時最大16000ステップまで拡張可能 時計機能リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令、時刻比較命令あり) 入出力増設、特殊増設FX2Nシリーズ用の増設ブロック、およびFX2N用の増設ユニットを接続可 最大入出力点数256点 色(マンセル値)0.08GY/7.64/0.81

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34710742 FX2N-48MR-D 34711092 FX3U-48MR/DS FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機 FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機 1台 67,980 税込74,778 メーカー推奨代替機種です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする