※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC本体ユニット
マイクロシーケンサ FX2Nシリーズ(基本ユニット)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34710812
品番
FX2N-32MR-UA1/UL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥92,000
この商品は
31
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクト&コストパフォーマンス
高速演算
安心と、ゆとりのメモリ仕様
豊富なデバイス範囲
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
182×90×87
入力仕様
AC100〜120V AC電圧入力
出力仕様
2A/1点(8A/4点コモン)AC250V DC30V以下
質量(kg)
0.85
シリーズ
FX2N
出力方式
リレー出力
出力点数
16
入力方式
AC電圧入力
入力点数
16
電源タイプ
AC100〜240V(50/60Hz)
命令
基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令132種
プログラムメモリ
8000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)、コメント入力、RUN中書込み可、メモリカセット装着可能(最大16000ステップ)
入出力増設、特殊増設
FX2Nシリーズ用の増設ブロック、およびFX2N用の増設ユニットを接続可