FX2N-64MR-UA1/UL マイクロシーケンサ FX2Nシリーズ(基本ユニット) 三菱電機 34710837

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロシーケンサ FX2Nシリーズ(基本ユニット)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34710837 品番FX2N-64MR-UA1/UL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥132,000
この商品は31種類から選べます 他の種類を見る

コンパクト&コストパフォーマンス
高速演算
安心と、ゆとりのメモリ仕様
豊富なデバイス範囲

外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×90×87 入力仕様AC100〜120V AC電圧入力 出力仕様2A/1点(8A/4点コモン)AC250V DC30V以下 質量(kg)1.2 シリーズFX2N 出力方式リレー出力 出力点数32 入力方式AC電圧入力 入力点数32 電源タイプAC100〜240V(50/60Hz) 命令基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令132種 プログラムメモリ8000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)、コメント入力、RUN中書込み可、メモリカセット装着可能(最大16000ステップ) 入出力増設、特殊増設FX2Nシリーズ用の増設ブロック、およびFX2N用の増設ユニットを接続可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする