※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC本体ユニット
マイクロシーケンサFX2NCシリーズ(基本ユニット)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34710916
品番
FX2NC-16MR-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
入力仕様
DC24V
7mA/5mA
演算処理速度(μs/命令)
基本命令:0.08
応用命令:1.52〜数100
カウンタ
一般用16ビットアップカウンタ:200点、一般用32ビットアップダウンカウンタ:35点
高速用32ビットアップ・ダウンカウンタ:[1相]60kHz/2点、10kHz/4点 [2相]30kHz/1点、5kHz/1点
出力仕様
2A/1点(4A/1COM)・AC250V・DC30V以下
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
35×90×74(突起部含まず)
出力方式
リレー出力
出力点数
8
付属品
FX2NC-100MPCB、FX2CN-100BPCB形電源ケーブル、FX2NC-32BLメモリバックアップ用バッテリ(本体装着済)
仕様
35mm幅DINレール取付け可
質量(kg)
0.25
シリーズ
FX2NC
入力方式
無電圧接点、またはNPNオープンコレクタトランジスタ入力
入力点数
8
命令
基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令132種
高速処理
入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割り込み機能、カウンタ割り込み機能、パルスキャッチ機能
補助リレー/タイマ
3072点/256点
データレジスタ
一般用8000点、インデックス用16点、ファイル用はプログラムエリアに最大7000点まで設定可
プログラムメモリ
8000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)コメント入力可、RUN中書込み可、メモリカセット装着時最大16000ステップまで拡張可能
時計機能
リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令、時刻比較命令あり)
入出力増設、特殊増設
FX2NC、FX2N(※変換アダプタ要)シリーズ用の増設ブロックを接続可
最大入出力点数
256点
電源仕様
DC24V
色(マンセル値)
0.08GY/7.64/0.81