切断砥石サムライ(1mm厚)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(55枚) 注文コード 34712806 品番 RA-105AZ-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

極薄切断砥石。
切れ味抜群!作業効率大幅UP!長寿命。

トラスコ品番287-5667 用途ステンレス材・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・トタン・アルミ等金属全般 仕様両面補強 粒度60 厚さ(mm)1.0 質量(kg)1.3 穴径(Φmm)15 硬度R 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(Φmm)105 砥粒AZ 主要切断材料金属全般(ステンレス鋼・一般鋼・アルミなど) 研削材AZ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34712806
2017-04-07
用途:
配管切断
株式会社エステム 様

問題なく使用出来ています、昔からこれを使用する事が多いです。

対象商品:
08062336
2013-05-23
用途:
アングルや鉄パイプの切断 加工時
街角商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

切断専用に使用していますが、切れ味は良い方だと思います。
一回だけの使用ですが十分満足できるものでした、今後どれくらいの使用耐久があるか楽しみです。

対象商品:
34712806
2011-08-23
用途:
ステンレスの切断

ホイルワッシャ取付穴が精密ではなく、楕円に廻る内径を精密にしてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
ご意見はメーカーに申し伝えておきます。宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする