CDM2C25V-250AZ CD Series(CDM2C25V) SMC 34715914

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2C25V)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)250
内容量1個注文コード34715914品番CDM2C25V-250AZ
参考基準価格(税別)¥14,360販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
ストローク(mm)
250
材質
【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする