曜日別特売
若草色 水性スーパーコート アサヒペン 34716552

若草色 水性スーパーコート アサヒペン 34716552
若草色 水性スーパーコート アサヒペン 34716552
若草色 水性スーパーコート アサヒペン 34716552
若草色 水性スーパーコート アサヒペン 34716552
若草色 水性スーパーコート アサヒペン 34716552
若草色 水性スーパーコート アサヒペン 34716552

水性スーパーコート

(139件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(0.7L)
色若草色
若草色
グレー
カーキー
白
クリーム
黄色
赤
チョコレート
空色
ライトグレー
ツヤ消し白
ミルキーホワイト
ティントベージュ
アイボリー
ベージュ
ハーベストイエロー
シトラスイエロー
ラフィネオレンジ
ティントローズ
シャドーピンク
ブリックレッド
ソフトオーカー
サンドストーン
バーチブラウン
赤さび
ブラウン
こげ茶
オータムブラウン
新茶
水色
オーシャンブルー
青
なす紺
アトランティックブルー
パステルグリーン
ウィニーグリーン
緑
ヘリテージグリーン
アイリッシュグリーン
ソフトグレー
ブラングレー
ブルーグレー
銀黒
黒
ツヤ消し黒
内容量1缶(0.7L)注文コード34716552品番若草色
参考基準価格(税別)¥4,060販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。
酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。
サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。
厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
嫌な臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。
エナメル調の美しいツヤに仕上がります。

用途
フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。
カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。
コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。
ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。
台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。
発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。
仕様
【うすめ方】
塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少し(5%以内)うすめてください。
【用具の手入れ】
塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。
乾燥時間(時間)
夏期/0.5~1
冬期/2~3
色
若草色
標準塗り面積(2回塗り)(m2)
-
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
5.0~6.6
種別
架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×120×120
主成分
特殊フッ素樹脂
主な用途
鉄部、瓦、トタン、外壁・塀、屋内外木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、発泡スチロール、プラスチック
使用場所
屋内外兼用
建築基準法
F☆☆☆☆
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐久
関連資料:
注意
※釉薬瓦・いぶし瓦・絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところ、また床面には適しません。

商品説明動画

水性スーパーコート
この動画は、78人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:139 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18846774
2026-05-13
用途: 宅配ポストの塗り替え
不動産業

黒のポストが褪色したのでペイントしました。
下塗り剤を塗布してから2度塗りしました。
艶消しなので仕上がりが良く新品のようになりました。

対象商品 : 18846458
2026-03-16
用途: 置き配用ポストの塗布
不動産業

焼きつけ塗装のポストが褪色したので、ミッチャクマンを下塗りしてから ローラーで塗りました。
2度塗りしましたが、新品の様になりました。

2025-08-06
用途: 機械の整備です
農・林・水産業

建設機械の整備に使っていますが、なかなか 色が合わなくて 難儀しています。今回の色で 決まりだと 思います。豊富な種類があり 助かります

2025-03-21
用途: 塗装作業時

伸びも良くムラもなくスムーズに塗ることができました
使いやすかったです

2024-10-24
用途: 内壁クロスのカビ隠しに使用
特別養護老人ホーム緑苑 様(医療・福祉・介護関連業)

室内壁クロスに発生した赤カビに対して、カビキラーでは除去できず、塗料で隠す手法をとった。クロスの色とも大体マッチしており、水性なので匂いもなく、薄めることもできるので使い勝手が良い。

1人が参考にしています
2025-01-16
用途: 車に使いました
自動車・二輪車・自転車関連業

ジムニーのボンネットがクリアもはがれてはげはげになってしまい、つや消し黒を買いました。いい感じにぬれて良かったです。

1人が参考にしています
対象商品 : 34716297
2024-08-31
用途: 木材の塗装に使用
卸売・小売業

類似商品のヴィクトリアンホワイトが廃番になったので、このミルキーホワイトを購入してみましたが、比較的近い色でしたので良かったです。

1人が参考にしています
対象商品 : 18846774
2024-03-29
用途: 内装の板および鉄棒

つや消しの黒を使いました。塗り始めはつや消しという感じが無いですが,乾いて落ち着くとそこそこつや消しという感じです。もう少しだけつや消し感があってもいいかなとも思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする