クリヤ 01 ウッドガード外部用 アサヒペン 34717672

クリヤ 01 ウッドガード外部用 アサヒペン 34717672
クリヤ 01 ウッドガード外部用 アサヒペン 34717672
クリヤ 01 ウッドガード外部用 アサヒペン 34717672

ウッドガード外部用

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
クリヤ
内容量1缶(14L)注文コード34717672品番クリヤ 01
参考基準価格(税別)¥39,150販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

シロアリ、キクイムシなどに対して長期間強力な防虫効果を発揮します。
腐れ、カビなどに対して長期間強力な防腐・防カビ効果を発揮します。
耐水性、耐光性に優れた着色顔料の配合により、長期間鮮明な色を保ちます。
木部に深く浸透して、内部から木部を守ります。

用途
ログハウス・ペンション・住宅・倉庫・庭園資材などの屋外未塗装木部。
雨戸、戸袋、羽目板、下見板、板ベイなどの未塗装外板。
窓枠、軽天井、ぬれ縁、門扉などの屋外未塗装木部。
仕様
【うすめ方】
うすめずに塗って下さい。
【用具の手入れ】
塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。
乾燥時間(時間)
【吸い込みが大きい木部】
夏期/4~6
冬期/8~12
【吸い込みが小さい木部】
夏期/24
冬期/48~72
クリヤ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×350主成分アルキド樹脂塗料主な用途木、天井危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14L標準塗り面積(2回塗り)(m2)62~93(タタミ38~57枚分)油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性防腐、防虫、防カビ、耐水危険物の性状非水溶性
関連資料:

商品説明動画

ウッドガード外部用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34717715
2020-07-02
用途: ウッドデッキ、棚、塀などの定期メンテ
農・林・水産業

作業性がとてもよい、即乾燥 重ね塗り
もスピーディーで塗膜の伸びも良く、コスパが高くとても気に入ってます。

対象商品 : 34717681
2019-12-04
用途: ウッドデッキの製作
木の駅いぶき実行委員会農・林・水産業

匂いもそれほど強くなく、そのまま濡れるので作業性も良かった。色も思った通りだった。

対象商品 : 34717697
2018-07-02
用途: ログハウスのメンテナンス
よろずや

防腐、防カビばかりでなくシロアリ、キクイムシ等に対して防虫効果もあるのが良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする