ウッドガード外部用

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1缶(14L) 注文コード 34717706 品番 マホガニー 07
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥39,150 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

シロアリ、キクイムシなどに対して長期間強力な防虫効果を発揮します。
腐れ、カビなどに対して長期間強力な防腐・防カビ効果を発揮します。
耐水性、耐光性に優れた着色顔料の配合により、長期間鮮明な色を保ちます。
木部に深く浸透して、内部から木部を守ります。

用途
ログハウス・ペンション・住宅・倉庫・庭園資材などの屋外未塗装木部。
雨戸、戸袋、羽目板、下見板、板ベイなどの未塗装外板。
窓枠、軽天井、ぬれ縁、門扉などの屋外未塗装木部。
仕様
【うすめ方】
うすめずに塗って下さい。
【用具の手入れ】
塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。
乾燥時間(時間)
【吸い込みが大きい木部】
夏期/4〜6
冬期/8〜12
【吸い込みが小さい木部】
夏期/24
冬期/48〜72
マホガニー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×350 主成分アルキド樹脂塗料 主な用途木、天井 危険等級V 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量14L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)62〜93(タタミ38〜57枚分) 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防腐、防虫、防カビ、耐水 危険物の性状非水溶性
関連資料:

商品説明動画

ウッドガード外部用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:186

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34717715
2020-07-02
用途:
ウッドデッキ、棚、塀などの定期メンテ
農・林・水産業

作業性がとてもよい、即乾燥 重ね塗り
もスピーディーで塗膜の伸びも良く、コスパが高くとても気に入ってます。

対象商品:
34717681
2019-12-04
用途:
ウッドデッキの製作
木の駅いぶき実行委員会 様 (農・林・水産業)

匂いもそれほど強くなく、そのまま濡れるので作業性も良かった。色も思った通りだった。

対象商品:
34717697
2018-07-02
用途:
ログハウスのメンテナンス
よろずや 様

防腐、防カビばかりでなくシロアリ、キクイムシ等に対して防虫効果もあるのが良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする