※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6306LLUNR 深溝玉軸受 6300番台 接触シール形 止め輪付 (LLUNR) NTN(エヌティーエヌ) 34727734 6306LLUNR 深溝玉軸受 6300番台 接触シール形 止め輪付 (LLUNR) NTN(エヌティーエヌ) 34727734 6306LLUNR 深溝玉軸受 6300番台 接触シール形 止め輪付 (LLUNR) NTN(エヌティーエヌ) 34727734

深溝玉軸受 6300番台 接触シール形 止め輪付 (LLUNR)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34727734 品番 6306LLUNR
参考基準価格(税別)¥2,835 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
内径d(Φmm)30 外径D(Φmm)72 幅B(mm)19 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 寸法D2(Φmm)78.6 寸法f(mm)1.7 基本動定格荷重Cr(N)26700 基本静定格荷重Cor(N)15000 JIS等級0 シールド形状両側接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) 油潤滑6600 ベアリング番台6300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34727752
2019-04-17
用途:
農業用機械の整備に使用します。
農・林・水産業

純正部品と同じメーカーの、上位互換部品なので満足しています。
つまり、純正より良い部品です。
価格についても、安価で買い得感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする