※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

62/28LLU 深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) 34729807 62/28LLU 深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) 34729807

深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

(324件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)28 注文コード34729807 品番62/28LLU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内径dなど24種類から選べます 他の種類を見る

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。

内径d(Φmm)28 外径D(Φmm)58 幅B(mm)16 質量(g)171 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)17900 基本静定格荷重Cor(N)9750 JIS等級0 シールド形状両側接触ゴムシール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) 油潤滑8100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34729807 62/28LLU 18765407 62/28DDU 単列深溝玉軸受 6200番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工) 単列深溝玉軸受 6200番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工) 1個 969 税込1,066 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 324
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00332132
2025-10-21
用途:
カブメンテナンス
農・林・水産業

リアスプロケットベアリングの交換に使用。専用工具無しでもボルト、ナット、ワッシャーを使い圧入できました。回転もスムーズでよかったです。

対象商品:
00332062
2025-08-06
用途:
ホイール
自動車・二輪車・自転車関連業

このタイプが主流なのが納得です。
またこのタイプを使いたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
00331922
2025-08-01
用途:
スクーターのホイールベアリング
自動車・二輪車・自転車関連業

スクーターのホイールベアリングの交換に使いました。
国内メーカのものはやはり安心です。ベアリングプーラーさえあれば安いので定期メンテナンスがいいです

2025-10-12
用途:
部品

なかなか無いサイズでしたので、非常に助かりました。
ありがとうござます。

2025-02-13
用途:
機械を作動させるための主軸として使用。
三晃アグリサービス株式会社 様 (製造業)

注文から納品までの時間が、迅速な対応であった。効率よく業務に使えとても助かりました。

対象商品:
00332132
2025-02-03
用途:
クラッチモ−タ
林ミシンサービス 様 (卸売・小売業)

普通にクラッチモーターのクラッチ部の交換に使用問題なく交換出来ました。

2025-01-24
用途:
自動車整備

古い自動車部品の販売中止の箇所に使用しました。部品商には、非接触タイプのみの為、モノタロウ様にしました。金額も安いので、助かります。

対象商品:
00332132
2024-11-01
用途:
除雪機ベアリング交換
その他業種

除雪機のインペラ&オーガのベアリングの交換に純正の代替品として購入しました。交換後作動時の異音も消えてスムーズな回転となり大変満足です。
価格も安く、配送も迅速で満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする